Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
tension: 12...24 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
profondeur du câble pour plinthe: 32 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 10
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
profondeur du câble pour plinthe: 40 mm
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 16 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 365...365 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 980 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 430 lm
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 137 mm