Affiner par catégories
5979 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
puissance apparente de sortie: 550 VA
puissance effective de sortie: 330 W
technologie USV: hors ligne
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 540 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.89...3.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
largeur: 400 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
mode de pose: autre
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
matériau: plastique
largeur externe: 520 mm
hauteur externe: 1018 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
type de tension de fonctionnement: AC/DC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
volume du réservoir: 30 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
longueur: 2010 mm
largeur: 30 mm
hauteur: 13 mm
matériau: acier
longueur de filetage: 20 mm
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
tension nominale (Un): 10...58 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
adaptateur de prise: Oui
type de bus: Powerline