Affiner par catégories
5979 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
adaptateur de prise: Oui
type de bus: Powerline
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR03
capacité: 800 mAh
modèle: autre
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
plage de mesure de la tension: 12...750 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.102 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 1.767 mm²
mode de pose: montage en saillie
système radio: Oui
type de message: infrarouge
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 550 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
type de moteur: DC
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 200 g
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
puissance frigorifique: 1...3.6 kW
puissance calorifique (nominale): 4.5...4.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
courant maximal (Imax): 90 A
modèle: transformateur de mesure
type de compteur: électronique
longueur: 2000 mm
largeur: 195 mm
profondeur: 65 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR6
capacité: 3100 mAh
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin