Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
profondeur: 65 mm
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
largeur: 350 mm
tension assignée (Ue): 230 V
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 150 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.5...6 mm²
plage de mesure du courant/CA: 0.01...400 A
plage de mesure du courant/CC: 0.01...400 A
type de courant: AC
puissance frigorifique: 2...5 kW
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
longueur: 10 m
matériau: métal
domaine d'application: autre
type de moteur: DC
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
longueur: 2000 mm
largeur: 190 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
évaluation de l’éblouissement (UGR): 18
indice de protection (IP): IP44
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
longueur de la route de signalisation: 50 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 1.6 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4500 lm