Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 2
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 10500 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
matériau: acier
couleur: gris
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...200 mm
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 3100 mAh
volume du réservoir: 40 l
puissance nominale: 2.25 kW
version triphasée: Non
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
couleur de conducteur: violet
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
largeur de porte max.: 1 m
puissance d'entrée max. chauffage: 5 kW
débit d'air max.: 1200 m³/h
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 60 mm