Affiner par catégories
5979 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 3
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre intérieur: 160 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 71 mm
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
indication: numérique
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 17.5 kg
diamètre externe: 45 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32