Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: Tronic
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.8...3.4 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance de la source lumineuse: 73.2 W
flux lumineux de la source: 7800 lm
Culot: G12
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur du câble: 10 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique