Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
matériau: acier
largeur: 380 mm
qualité du matériau: autre
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
matériau: acier
largeur: 400 mm
qualité du matériau: autre
mode de pose: support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 3
- Copie
- Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
nombre de couvercles: 0
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
direction de sortie: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de niveaux à bulle: 3
longueur: 610 mm
magnétique: Oui
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W