Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 80 mm
largeur: 450 mm
hauteur: 80 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
mode de pose: saillie/encastré
courant nominal: 1 A
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.2 W
flux lumineux utile: 2800 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 40 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
matériau: acier
longueur de filetage: 12 mm
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 12 mm
plage de dénudage diamètre: 4...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
largeur: 400 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 300 mm
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP44
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR 03
capacité: 1200 mAh
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 5 mm