Affiner par catégories
5979 produits
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2002 lm
nombre max. de personnes: 1000
mode de pose: rail DIN
nombre max. de portes: 384
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
matériau: acier
largeur: 300 mm
qualité du matériau: autre
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de la lampe: 35...35 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
Nombre de ports USB-C: 2
couleur: anthracite
type de connexion: borne automatique
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
force de préhension: 6000...6000 N
consommation d'énergie: 6.3 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
modulation: FM
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 868 MHz
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: acier
adapté au diamètre: 20...20 mm
mode de pose: saillie
couleur: gris
charge de contact max.: 2 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 5 m
adapté à un insert de store vénitien: Non
application: contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur: Non
poids total: 57 g
indice de protection (IP): IP20
ANSI: autre
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2280 lm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm