Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2000 lm
système de bus KNX: Non
modèle: compteur d'énergie
autres systèmes de bus: sans
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
force de préhension: 6000...6000 N
consommation d'énergie: 6.3 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...100 mm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6000 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 430 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 3200...6250 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: RJ45
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 378 mm
largeur: 67 mm
hauteur: 170 mm
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 100 l