Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: module d'extension
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
raccordement: sans fil
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
avec alimentation électrique: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2150 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur avant: 180 mm
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 840 lm
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
type de tarif: multitarif
longueur avant: 205 mm
couleur: blanc
capacité: 75 m³/h
matériau: acier
largeur: 1000...1000 mm
profondeur: 550...550 mm
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
longueur: 128 mm
nombre de prises de courant: 1
type: autre
longueur: 2000 mm
largeur: 230 mm
hauteur: 60 mm
système de bus KNX: Non
mode de pose: robinet thermostatique
autres systèmes de bus: Zigbee
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
puissance frigorifique: 0.8...0.8 kW
puissance calorifique (nominale): 3.9...3.9 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage