Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...300 mm
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: autre
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 0.1 A
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
volume d'air non chargé: 400 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
matériau du boîtier/corps: autre
mode de pose: saillie
nombre de points d'actionnement: 1
couleur: acier inoxydable (inox)
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
nombre de commandes: 4
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 3
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 260 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 99 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
poids total: 280 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 54 mm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 35 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical