Affiner par catégories
5979 produits
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume d'air non chargé: 600 m³/h
consommation d'énergie: 0.184 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 5.5 mm
épaisseur de lame: 1 mm
longueur: 110 mm
modèle: console murale et à montant
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 990...990 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance de raccordement: 2...2 kW
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.074 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 40 kg
diamètre externe: 45 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m