Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
position du collecteur: à gauche et à droite
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1650 W
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
mode de pose: installation intégrée
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2460...2460 lm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 250 W
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.3 W
flux lumineux utile: 10366 lm
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: Tronic
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Oui
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
mode de pose: support de module
composition: mécanisme seul
type de commande: autre
adapté à l'acier: Non
adapté au plastique: Oui
adapté au cuivre: Non
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F
essais RCD/FI: Oui
indication: graphique