Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
longueur: 1.5 m
modèle: mât à ficher
diamètre: 40 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
forme: symétrique
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
tension: 10...24 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
- Copie
- Copie
modèle: conduit à double paroi isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: aluminium
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 780 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1035 lm
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau du conduit: acier
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: plastique
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
modèle: projecteur mural
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP24
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
température moyenne maximale (permanente): 125 °C
plage de mesure: 40...70 °C
charge de contact max.: 10 A
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 10 mm
puissance de la lampe: 18.3...18.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 2200...2200 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm