Affiner par catégories
5979 produits
technologie: nDIR
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: pièce
largeur: 320 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 190 mm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
- Copie
- Copie
modèle: pince terminale
matériau: aluminium
traitement de la surface: anodisé/oxydé
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 610 mm
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement: double
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
poids de l'unité intérieure: 118 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm
volume d'air non chargé: 700 m³/h
consommation d'énergie: 0.069 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
Contenu d' emballage: 1000 m