Affiner par catégories
6425 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 146 mm
indice de protection (IP): IP67
largeur: 300 mm
puissance nominale: 50 kW
hauteur: 205 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2710 lm
nombre d'unités: 1
indice de protection (IP): IP67
type de fixation: fixation à vis
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
indication: numérique
nombre de lampes/modules: 1
diamètre d'encastrement: 80 mm
indice de protection (IP): IP68
matériau: métal
nombre d'unités: 4
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1140 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33.2 W
flux lumineux utile: 4085 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 916 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 131 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
douille: GU10
diamètre d'encastrement: 80 mm
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 18 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68