Affiner par catégories
6425 produits
longueur dimension d'encastrement: 262.4 mm
finition du couvercle: carré
nombre de prises avec contact de terre: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur dimension d'encastrement: 244.5 mm
finition du couvercle: rectangulaire
couleur: gris
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
raccordement: sans fil
couleur: blanc
diamètre d'encastrement: 37 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 130 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
couleur: noir
charge max.: 600 kg
diamètre d'encastrement: 80 mm
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 18 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2710 lm
nombre d'unités: 0
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
couleur: autre
charge de contact max.: 10 A
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP65
diamètre d'encastrement: 21 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 22 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 120 mm
indice de protection (IP): IP67
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 115 lm
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 280 lm
nombre de lampes/modules: 1
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 1300 lm
diamètre d'encastrement: 166 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 810 lm