Affiner par catégories
6425 produits
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
variation 1-10V: Non
matériau: métal
nombre d'unités: 6
type de fixation: fixation à vis
largeur en nombre de modules: 24
mode de pose: installation au sol
matériau du boîtier/corps: acier
couleur: noir
type de connexion: borne automatique
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
autres systèmes de bus: sans
nombre d'unités: 0
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 166 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
couleur: noir
charge max.: 400 kg
- Copie
- Copie
puissance utile nominale 80-60 °C: 22 kW
régulation du brûleur modulée: Oui
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
- Copie
- Copie
réservoir eau chaude sanitaire: 105 l
puissance utile nominale 80-60 °C: 22 kW
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
modèle: forme de gobelet
nombre d'entrées de conduit: 4
nombre d'appareils encastrables: 4
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: aluminium
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 165 mm
indice de protection (IP): IP67
nombre de lampes/modules: 1
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 1300 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP68