Affiner par catégories
6425 produits
largeur: 630 mm
profondeur: 630 mm
hauteur: 1382 mm
pas de variation: Non
tension de sortie: 3...21 V
indice de protection (IP): autre
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
diamètre d'encastrement: 63 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 214 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
nombre de lampes/modules: 1
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2450 lm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 162 mm
indice de protection (IP): IP67
nombre d'unités: 1
indice de protection (IP): IP67
type de fixation: fixation à vis
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
autres systèmes de bus: sans
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
traitement de la surface: brossé
puissance: 10 kW
largeur: 800 mm
hauteur: 750 mm
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 105 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
largeur: 303 mm
puissance nominale: 80 kW
hauteur: 205 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
nombre d'unités: 1
indice de protection (IP): IP67
type de fixation: fixation à vis
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP67
matériau: métal
nombre d'unités: 5
type de fixation: fixation à vis
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis