Affiner par catégories
6425 produits
diamètre d'encastrement: 145 mm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 400 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 1600 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 398 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 m
matériau: caoutchouc
largeur: 10 mm
- Copie
- Copie
puissance utile nominale 80-60 °C: 22.4 kW
Condensation: Non
rendement: 95.3 %
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68