Affiner par catégories
6425 produits
modèle: guirlande lumineuse
modèle: guirlande lumineuse
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: laiton
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 2000 mm
câble fixe sur capteur: Oui
plage de mesure de la température: -20...-20 °C
avec boîtier: Non
largeur: 340 mm
nombre de compartiments: 3
hauteur: 38 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 72 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
couleur: autre
type de connexion: borne automatique
température de couleur: 3000...3000 K
modèle: aide de montage
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale: 230 V
couleur de calotte: vert
indice de protection (IP): IP65
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis