Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
hauteur de colonne: 300...300 mm
forme de colonne: ovale
largeur de la partie supérieure: 45 mm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 40 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 20 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 240...240 lm
matériau: acier
couleur: gris
hauteur: 26 mm
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
modèle: montage en saillie
couleur: autre
nombre de prises avec contact de terre: 3
largeur de colonne: 66 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 3000...3300 mm
forme de colonne: rectangulaire
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4640 lm
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 4...35 °C
type de régulation on/off: Oui
matériau: acier
largeur: 78 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
modèle: autre
type de fermeture: serrure simple (électronique)
couleur: gris
largeur de colonne: 66 mm
hauteur de colonne: 650...650 mm
forme de colonne: rectangulaire
largeur de colonne: 90 mm
hauteur de colonne: 700...700 mm
forme de colonne: ovale
largeur de colonne: 90 mm
hauteur de colonne: 2150...2150 mm
forme de colonne: ovale
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2910 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4640 lm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 3300...3600 mm
forme de colonne: rectangulaire
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: carré
largeur de la partie supérieure: 45 mm