Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: montage en saillie
type de construction: angulaire
tension de fonctionnement: 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
poids de l'unité intérieure: 128 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
poids de l'unité intérieure: 109 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
poids de l'unité intérieure: 133 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.8 W
flux lumineux utile: 2136 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
nombre de lampes/modules: 1
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2500 lm
modèle: unité intérieure
température max. de départ chauffage: 55 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
poids de l'unité intérieure: 124 kg
profondeur de l'unité intérieure: 634 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
diamètre d'encastrement: 63 mm
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 214 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance utile nominale 80-60 °C: 24 kW
régulation du brûleur modulée: Oui
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
poids de l'unité intérieure: 108 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
diamètre d'encastrement: 64 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
poids de l'unité intérieure: 125 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
variation 1-10V: Non
nombre d'unités: 1
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67