Affiner par catégories
6425 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
nombre de lampes/modules: 1
indice de protection (IP): IP67
douille: sans
couleur: autre
charge max.: 280 kg
couleur: noir
type de connexion: borne automatique
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
traitement de la surface: brossé
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
couleur: noir
type de connexion: borne automatique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.3 W
flux lumineux utile: 80 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
nombre d'unités: 0
largeur: 110 mm
type de fixation: fixation à vis
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP67
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
couleur: noir
type de connexion: borne automatique
matériau: plastique
application: pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire: 244 mm