Affiner par catégories
6425 produits
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
finition vanne de chauffage: droit avec coude
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: 3/4 de pouce eurocône
largeur: 230 mm
accessoire: Oui
hauteur: 100 mm
matériau: acier
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité intérieure
diamètre de filetage chauffage central: 1 pouce externe
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
diamètre d'encastrement: 190 mm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2560 lm
matériau: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: cosse pour câble de mise à la terre
traitement de la surface: nu
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm