Legrand - Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm - 031871


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur de bande:
262 mmSpécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 262 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971132078
Réf. Sonepar
00001031871
Réf. Fournisseur
031871
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
262 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
couleur:
gris
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
cheville
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collier Colson à denture extérieure
Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 262mm - Ø de serrage maximum 62mm - Ø de serrage minimum 26mm
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature- Température maximum en usage permanent +85°C- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C- Température minimum d’installation -30°C
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables