Legrand - Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm - 031872

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

9 mm
Voir les options disponibles6 mm

longueur de bande:

357 mm
Voir les options disponibles119 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles180 mm
Voir les options disponibles355 mm
Voir les options disponibles498 mm
Voir les options disponibles750 mm

couleur:

gris

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 357 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971132108

Réf. Sonepar

00001031872

Réf. Fournisseur

031872

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

357 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

gris

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

cheville

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1

Les Atouts de l'article:

Collier Colson à denture extérieure
Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 357mm - Ø de serrage maximum 92mm - Ø de serrage minimum 26mm
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature- Température maximum en usage permanent +85°C- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C- Température minimum d’installation -30°C
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables