Legrand - Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 750mm - 031921

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

9 mm
Voir les options disponibles6 mm

longueur de bande:

750 mm
Voir les options disponibles119 mm
Voir les options disponibles180 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesgris

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 750 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971132283

Réf. Sonepar

00001031921

Réf. Fournisseur

031921

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

750 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

noir

épaisseur de bande:

2.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

cheville

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 750mm diamètre 74mm à 220mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

A denture extérieure - Largeur: 9mm - Longueur à plat: 750mm - Ø de serrage maximum: 220mm - Ø de serrage minimum: 74mm - Tenue à l'arrachement: 53kg
Collier Colson noir protégé ultraviolets
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature- Température maximum en usage permanent +85°C- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C- Température minimum d’installation -30°C- Conformité à la norme E N 62275 type 1
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables