Philips - MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 - 208538

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

PGZ12
Voir les options disponiblesG12

flux lumineux de la source:

17600 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles4900 lm
Voir les options disponibles5050 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles7200 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles10800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles15000 lm
Voir les options disponibles26250 lm

puissance de la source lumineuse:

141 W
Voir les options disponibles20.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles44.5 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles90 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles150.1 W
Voir les options disponibles250 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles3000 K
Voir les options disponibles4200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - PGZ12

  • flux lumineux de la source - 17600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 141 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500208538

Réf. Sonepar

00007208538

Réf. Fournisseur

208538

Marque

Philips

Culot:

PGZ12

flux lumineux de la source:

17600 lm

puissance de la source lumineuse:

141 W

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

tension de lampe:

88...100 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

19 mm

longueur totale:

146 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

728

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

141 kWh

MASTER CosmoWhite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 141.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à halogénure métallisé en céramique de nouvelle génération, utilisées à l'extérieur et offrant une lumière blanche efficace et agréable