Philips - Lampe Halogène 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F - 409812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
100 WCulot:
GY6,35température de couleur:
3450 KSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 3600 lm
température de couleur - 3450 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500409812
Réf. Sonepar
00007409812
Réf. Fournisseur
409812
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
100 W
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
3600 lm
température de couleur:
3450 K
tension de lampe:
12...12 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
FCR
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
4.2 mm
hauteur de point lumineux:
30 mm
diamètre du réflecteur:
10.7 mm
longueur totale:
44 mm
diamètre:
11 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à capsule halogène en quartz basse tension