Philips - Lampe Halogène 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F - 409829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
50 WCulot:
G6,35température de couleur:
3350 KSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 1600 lm
température de couleur - 3350 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500409829
Réf. Sonepar
00007409829
Réf. Fournisseur
409829
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
1600 lm
température de couleur:
3350 K
tension de lampe:
12...12 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
BRL/BCD
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
3.3 mm
hauteur de point lumineux:
30 mm
diamètre du réflecteur:
10.7 mm
longueur totale:
44 mm
diamètre:
11 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de la gamme:
Lampes à capsule halogène en quartz basse tension
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.