Philips - Lampe Halogène 7724 EVA 100W GY6.35 12V Filament Plat - 409850

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

100 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles95 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles250 W

Culot:

GY6,35
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG6,35
Voir les options disponiblesGX5,3
Voir les options disponiblesGZ6,35

température de couleur:

3300 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles3050 K
Voir les options disponibles3200 K
Voir les options disponibles3350 K
Voir les options disponibles3400 K
Voir les options disponibles3550 K

tension de lampe:

12...12 V
Voir les options disponibles15...15 V
Voir les options disponibles17...17 V
Voir les options disponibles24...24 V
Voir les options disponibles6...6 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 2800 lm

  • température de couleur - 3300 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500409850

Réf. Sonepar

00007409850

Réf. Fournisseur

409850

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

2800 lm

température de couleur:

3300 K

tension de lampe:

12...12 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

EVA

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

4.8 mm

hauteur de point lumineux:

30 mm

diamètre du réflecteur:

10.7 mm

longueur totale:

44 mm

diamètre:

11 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3300 K

Les Atouts de la gamme:

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.