Philips - Lampe Halogène 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F - 409867

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

20 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles95 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles250 W

Culot:

G4
Voir les options disponiblesG6,35
Voir les options disponiblesGX5,3
Voir les options disponiblesGY6,35
Voir les options disponiblesGZ6,35

température de couleur:

3350 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles3050 K
Voir les options disponibles3200 K
Voir les options disponibles3300 K
Voir les options disponibles3400 K
Voir les options disponibles3450 K
Voir les options disponibles3550 K

tension de lampe:

6...6 V
Voir les options disponibles12...12 V
Voir les options disponibles15...15 V
Voir les options disponibles17...17 V
Voir les options disponibles24...24 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 460 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500409867

Réf. Sonepar

00007409867

Réf. Fournisseur

409867

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

460 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

6...6 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

BLU

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

0.8 mm

hauteur de point lumineux:

19.5 mm

diamètre du réflecteur:

8.8 mm

longueur totale:

31 mm

diamètre:

9 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 20 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.