Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Temflex 1500 Translucide 38mm x 20m pour réalisation de trousse résine injectée - 80401

3M
CopieCopie
3M Electricite - Temflex 1500 Translucide 38mm x 20m pour réalisation de trousse résine injectée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

38 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles50.8 mm

couleur:

incolore
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.15 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - incolore

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046719732999

Réf. Sonepar

00033080401

Réf. Fournisseur

80401

Marque

3M Electricite

largeur:

38 mm

matériau:

PVC

couleur:

incolore

longueur:

20 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Oui

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

déchirable à la main:

Oui

Temflex 1500 Translucide 38mm x 20m pour réalisation de trousse résine injectée

Les Atouts de l'article:

Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur Bonne protection mécanique et résistance aux UV Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur Certifié VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Dimension : 38 mm x 20 m

Les Atouts de la gamme:

Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques