Aric - Lampe GU10 LED 6W 4000K 480lm, Cl.énerg.A+, 20000H, corps blanc - 2949


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU10flux lumineux:
480...480 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 480...480 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 78.69 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED GU10
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070029496
Réf. Sonepar
00058002949
Réf. Fournisseur
2949
Marque
Aric
Culot:
GU10
flux lumineux:
480...480 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
78.69 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
57 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
460 lm
intensité lumineuse:
632 cd
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0