Aric - Lampe GX53 LED 7W 4000K 700lm, Cl.énerg.F, 35000H - 2992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GX53flux lumineux:
700...700 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - GX53
flux lumineux - 700...700 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90.91 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED GX53
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070029922
Réf. Sonepar
00058002992
Réf. Fournisseur
2992
Marque
Aric
Culot:
GX53
flux lumineux:
700...700 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90.91 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
27 mm
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.52
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
700 lm
intensité lumineuse:
259 cd
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
75 mm
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe GX53 LED 7W 4000K 700 lumens, classe énergétique A+, 35000H