Aric - Lpe LED SMD GX53 3W 4000K 260lm Cl.Energ. F 15000h - 20135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GX53flux lumineux:
260...260 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - GX53
flux lumineux - 260...260 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED GX53
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070201359
Réf. Sonepar
00058020135
Réf. Fournisseur
20135
Marque
Aric
Culot:
GX53
flux lumineux:
260...260 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
27 mm
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
260 lm
intensité lumineuse:
96 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe LED SMD GX53 3W 4000K 260lm hauteur réduite dimmable par coupure de phase 15000h RG1 flicker free