Aric - Lpe GU10 PAR16 LED 4W 470lm 4000K 25000h dimmable Cl.Enrg E - 20141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU10flux lumineux:
470...470 lmpuissance de la lampe:
4...4 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED GU10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070201410
Réf. Sonepar
00058020141
Réf. Fournisseur
20141
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
GU10
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
425 lm
intensité lumineuse:
790 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe spot LED PAR16 à culot à broches GU10, 100% retrofit, pour remplacer directement les lampes eco-halogène 230V GU10, avec d’importantes économies d’énergies.
Parfaitement adapté à de nombreux domaines d’applications, comme les commerces, les bureaux, et tout le secteur résidentiel. Utilisation possible en extérieur dans les luminaires avec indice de protection IP65.