MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 95MM² M20 IEC61238-1 - CU95-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
70 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COSSES ET MANCHONS CUIVRE / ALU ET ALU/CUIVRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660497056262
Réf. Sonepar
00127015440
Réf. Fournisseur
CU95-20
Marque
MECATRACTION
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
20
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1