Unex - Goulotte 2 couvercles blanc RAL9010 50x150 U23X - 93074-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
150 mmSpécificités essentielles
largeur - 150 mm
profondeur - 52 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884048390
Réf. Sonepar
00425000298
Réf. Fournisseur
93074-2
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
150 mm
profondeur:
52 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
65 mm
largeur du couvercle 2:
65 mm
symétrique:
Non
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
finition du panneau arrière (intérieur):
profil C continu
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
2
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5910 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-2, 93613-2, 93618-2.Autres possibilités voir catalogue.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer