Philips - MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12 - 150015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
4900 lmpuissance de la source lumineuse:
44.5 WSpécificités essentielles
Culot - PGZ12
flux lumineux de la source - 4900 lm
puissance de la source lumineuse - 44.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MASTER CosmoWhite
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718291150015
Réf. Sonepar
05204115001
Réf. Fournisseur
150015
Marque
Philips
Culot:
PGZ12
flux lumineux de la source:
4900 lm
puissance de la source lumineuse:
44.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
tension de lampe:
84...91 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
131 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
628
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
45 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à halogénure métallisé en céramique de nouvelle génération, utilisées à l'extérieur et offrant une lumière blanche efficace et agréable