fin de vie

Aric - Lpe G4 12V LED 3W 3000K 280lm, Cl.energ.A++, 20000H - 2583

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 280...280 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 107.69 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070025832

Réf. Sonepar

00058002583

Réf. Fournisseur

2583

Réf. Commerciale

Aric

Culot:

G4

flux lumineux:

280...280 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

107.69 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

56 mm

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

12...12 V

facteur de puissance (cos phi):

0.67

type de tension:

AC/DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

280 lm

diamètre:

44 mm

nombre de cycles min.:

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe G4 12V LED 3W 3000K 280 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 20000H

Les Atouts de l'article:

Lampe G4 12V LED 3W 3000K 280 lumens, classe énergétique A++, 20000H