Aric - Lpe LED AR111 G53 12V 16W 45° 3000K 1800lm 30000h, dimmable - 20093

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G53
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesGX53
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

1800...1800 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1010...1010 lm
Voir les options disponibles1050...1050 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1090...1090 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles1250...1250 lm
Voir les options disponibles1335...1335 lm
Voir les options disponibles1400...1400 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles190...190 lm
Voir les options disponibles1920...1920 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles210...210 lm
Voir les options disponibles220...220 lm
Voir les options disponibles2452...2452 lm
Voir les options disponibles260...260 lm
Voir les options disponibles280...280 lm
Voir les options disponibles30...30 lm
Voir les options disponibles320...320 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles380...380 lm
Voir les options disponibles40...40 lm
Voir les options disponibles400...400 lm
Voir les options disponibles430...430 lm
Voir les options disponibles450...450 lm
Voir les options disponibles460...460 lm
Voir les options disponibles465...465 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles480...480 lm
Voir les options disponibles490...490 lm
Voir les options disponibles495...495 lm
Voir les options disponibles50...50 lm
Voir les options disponibles500...500 lm
Voir les options disponibles550...550 lm
Voir les options disponibles60...60 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles650...650 lm
Voir les options disponibles670...670 lm
Voir les options disponibles680...680 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles800...800 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles820...820 lm
Voir les options disponibles830...830 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles1700...1700 K
Voir les options disponibles2000...4000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles2500...2500 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles2700...6000 K
Voir les options disponibles2700...6500 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070200932

Réf. Sonepar

00058020093

Réf. Fournisseur

20093

Marque

Aric

Culot:

G53

flux lumineux:

1800...1800 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

65 mm

désignation de la lampe:

AR111

angle de rayonnement:

45...45 °

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

AC/DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1355 lm

intensité lumineuse:

2195 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe LED AR111 G53 12V 16W 45° 3000K 1800lm 30000h, dimmable

Les Atouts de l'article:

Lampe LED AR111 G53 12V 16W 45° 3000K 1800lm 30000h, dimmable