Aric - Lpe LED SMD GX53 6,5W 2700K 600lm Cl.Energ. F 15000h dimmable - 20137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GX53flux lumineux:
600...600 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GX53
flux lumineux - 600...600 lm
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LPE LED GX53
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070201373
Réf. Sonepar
00058020137
Réf. Fournisseur
20137
Marque
Aric
Culot:
GX53
flux lumineux:
600...600 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
27 mm
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
474 lm
intensité lumineuse:
225 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe LED SMD GX53 6,5W 2700K 600lm hauteur réduite dimmable par coupure de phase 15000h RG1 flicker free





