Lcm - Console CSN 450 GC - 556153

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CSN 450 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

67 mm
Voir les options disponibles32 mm

longueur:

528 mm
Voir les options disponibles178 mm
Voir les options disponibles228 mm
Voir les options disponibles278 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 528 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075561532

Réf. Sonepar

00245556153

Réf. Fournisseur

556153

Marque

Lcm

largeur:

67 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

528 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

500 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 500mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 50daN et longueur 528mm - finition GC