Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION constante 215V - 500W - 844728

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

2...5 V
Voir les options disponibles17...36 V
Voir les options disponibles24...24 V
Voir les options disponibles30...50 V
Voir les options disponibles32...54 V

puissance de sortie:

500...500 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles13...13 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles18...18 W
Voir les options disponibles250...250 W
Voir les options disponibles30...30 W
Voir les options disponibles35...35 W
Voir les options disponibles60...60 W

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 2...5 V

  • puissance de sortie - 500...500 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075844728

Réf. Sonepar

07074584472

Réf. Fournisseur

844728

Marque

Ledvance

tension de sortie:

2...5 V

puissance de sortie:

500...500 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

510 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

38 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

500 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE - 215V - 500 W - 220-240V

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED à tension constante avec tension de sortie 215 V. Caractéristiques du produit: Disponible en 500 W. Câbles précâblés pour raccordement sur secteur et ruban LED. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits du circuit de sortie, protection contre les surtensions du circuit de sortie. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h (à température Ta max.). Type de protection : IP66. Avantages du produit: Connexion simple et rapide grâce à la fonctionnalité Twist Lock (verrouillage par rotation). Efficacité lumineuse et rendement lumineux meilleurs du ruban LED avec une alimentation LED tension constante. Faible scintillement grâce à l'alimentation LED DR P 500W 220-240V 215V P. Parfaitement adapté aux rubans LED 230 V AC. Installation rapide et simple. Bonne efficacité et fiabilité. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie et chantier. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Ne pas ouvrir le boîtier.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Connexion simple et rapide grâce à la fonctionnalité Twist Lock (verrouillage par rotation)
  • Efficacité lumineuse et rendement lumineux meilleurs du ruban LED avec une alimentation LED tension constante
  • Faible scintillement grâce à l'alimentation LED DR P 500W 220-240V 215V P
  • Parfaitement adapté aux rubans LED 230 V AC
  • Installation rapide et simple
  • Bonne efficacité et fiabilité
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 500 W
  • Câbles précâblés pour raccordement sur secteur et ruban LED
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits du circuit de sortie, protection contre les surtensions du circuit de sortie
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h (à température Ta max.)
  • Type de protection : IP66
  • Zones d'application
  • Eclairage intérieur général
  • Éclairage extérieur général
  • Industrie et chantier
  • Bureaux, points de vente et salles de conférence
  • Éclairage architectural
  • Éclairage décoratif