Philips - Lampe Halogène 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F - 409713

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GZ6,35

  • flux lumineux de la source - 840 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 15...15 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500409713

Réf. Sonepar

00007409713

Réf. Fournisseur

409713

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GZ6,35

flux lumineux de la source:

840 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

15...15 V

intensité lumineuse:

3850 cd

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

42 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

Focusline Applications Optiques - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 150 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.