Philips - Lampe Halogène 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F - 409812

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 3600 lm

  • température de couleur - 3450 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500409812

Réf. Sonepar

00007409812

Réf. Fournisseur

409812

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

3600 lm

température de couleur:

3450 K

tension de lampe:

12...12 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

FCR

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

4.2 mm

hauteur de point lumineux:

30 mm

diamètre du réflecteur:

10.7 mm

longueur totale:

44 mm

diamètre:

11 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3450 K

Les Atouts de la gamme:

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.